FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(24巻)
色
黄(イエロー)
黒(ブラック)
黄(イエロー)
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63854517
品番
0664-00032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途
工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
色
黄(イエロー)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
約0.9
基材
軟質アルミ
粘着剤
アクリル系
砥粒
鉱物粒子(骨材)
使用場所
屋外使用可
主な用途
滑り止め用
注意
※あらかじめ下地の適合性、接着性を十分に検討してください。
※雨の日や寒い日は避けて、天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。
※下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。
※接着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
※はがす時に下地表面を破損したり、のり残りする場合があります。
※用途以外の目的に使用しないでください。
※鉱物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに置いて下さい。