曜日別特売
IN-12W ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854666

IN-12W ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854666
IN-12W ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854666

ステンレスアイナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W1/2
ねじ径(inch)W1/2
内容量1個注文コード63854666品番IN-12W
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
寸法B(mm)61寸法E(mm)W1/2ねじ径(inch)W1/2使用荷重(kN)2.16材質ステンレス(SUS304)ねじ径W1/2ねじの種類ブネジ寸法D(Φmm)10アイ部内径(Φmm)30寸法C(Φmm)25寸法A2(Φmm)30寸法A1(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55619436
2025-02-16
用途: カメラ三脚のエンドフック代わりとして
total research projectサービス業

カメラ三脚が軽く不安定な時に、カメラバッグ等を吊るすエンドフックを探していたものの、これといった物が見つからなかったので代用として購入しました。センターポール下部のネジがオスW3/8のものに使用したところ、しっかり嵌ってくれました。緩みは無くスムーズに入ってくれたので、加工精度は良いと思います。強度のあるパーツなので、荷重をかけた際の安心感があります。導入して間もないので、耐久性は確認出来ていませんが、ステンレス製なので耐候性が高そうで長持ちしてくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする