WC-5 ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854833

WC-5 ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854833
WC-5 ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854833
WC-5 ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854833

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径5
内容量1個注文コード63854833品番WC-5
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。

ねじ径5寸法D(mm)3.5寸法A(mm)23寸法B(mm)10.5寸法C(mm)11寸法E1(mm)25寸法E2(mm)14寸法F(mm)11.5使用ロープ径(mm)5質量(g)16.3材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする