FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
6
2
3
4
5
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854849
品番
WC-6
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
ねじ径
6
寸法D(mm)
5
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
12
寸法E1(mm)
29.5
寸法E2(mm)
15
寸法F(mm)
13
使用ロープ径(mm)
6
質量(g)
20.7
材質
ステンレス