FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
5
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854894
品番
SF-8
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
寸法D(mm)
8
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
12
質量(g)
62.4
材質
ステンレス
使用荷重(kN)
1.372