RCGX060600E T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63855236

 

RCGX060600E T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63855236
RCGX060600E T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63855236

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種6165注文コード63855236品番RCGX060600E
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途
中切削
被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)3.175母材セラミック材種6165内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする