サンドビック
円形 ポジチップ コロターン107 H13A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
4
注文コード
63855288
品番
RCGT0803MP-L3
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
外径及び倣い加工用。
仕上げ
被削材
S4N
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
8