曜日別特売
WNGG 08 04 04-SGF 六角形ネガチップ T-Max P 1125 サンドビック 63856417

 

WNGG 08 04 04-SGF 六角形ネガチップ T-Max P 1125 サンドビック 63856417
WNGG 08 04 04-SGF 六角形ネガチップ T-Max P 1125 サンドビック 63856417

六角形ネガチップ T-Max P 1125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード63856417品番WNGG 08 04 04-SGF
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする