サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
11.5
注文コード
63856758
品番
SNGA 12 04 12T01020
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
11.5
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
セラミック
材種
650
内接円径(mm)
12.7