曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 - サンドビック
647件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06039695SNGN120416T01020 6701箱(10個)12.704.76-1.6なし
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810348SNGA 12 04 08S015251箱(10個)------
21,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63856749SNGA 12 04 08T010201箱(10個)11.9-----
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815580SNGA120408S01525F1箱(5個)------
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681530SNGA120412S01525F1箱(5個)2.5-----
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815896SNGA120416S01025F1箱(5個)------
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857047SNGA120416S01025F1箱(5個)2.8-----
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10339996SNMA 12 04 08-KR 32051箱(10個)11.9-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10340023SNMA 12 04 12-KR 32051箱(10個)11.5-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10340057SNMA 12 04 16-KR 32051箱(10個)11.1-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37354116SNMG 12 04 04-MF 11151箱(10個)12.3-----
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06040797SNMG 12 04 04-MF 50151箱(10個)12.3-----
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433633SNMG 12 04 04-SM 11051箱(10個)12.3-----
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433396SNMG 12 04 04-SM H13A1箱(10個)12.3-----
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63856864SNMG 12 04 08-QM1箱(10個)11.9-----
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10340644SNMG 12 04 08-QM 11051箱(10個)11.9-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
06041043SNMG 12 04 08-QM H13A1箱(10個)11.9-----
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856776SNMG 12 04 08-SMR1箱(10個)8.5-----
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60739691SNMG 12 04 08-XM GC151箱(10個)11.9-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10340906SNMG 12 04 12-QM 11051箱(10個)11.5-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06041375SNMG 12 04 12-QM H13A1箱(10個)11.5-----
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63856794SNMG 12 04 12-SMR1箱(10個)8.5-----
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
60739734SNMG 12 04 12-XM GC151箱(10個)11.5-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10341003SNMG 12 04 16-MF 50151箱(10個)11.1-----
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537095SNMG 12 04 16-MM 20151箱(10個)11.1-----
18,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10341064SNMG 12 04 16-QM 11051箱(10個)11.1-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63817208SNMG 12 04 16-SM1箱(10個)------
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60739777SNMG 12 04 16-XMR GC151箱(10個)11.1-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60760104SNMG120404-SMC 11151箱(10個)12.304.76円筒穴0.4両面
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63811879SNMG120408-PM1箱(10個)------
20,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63723889SNMM 12 04 12-MR1箱(10個)11.5-----
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63810357SNGA 12 04 08T015251箱(10個)------
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856758SNGA 12 04 12T010201箱(10個)11.5-----
17,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63815905SNGA120412S01530F1箱(5個)------
84,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10340005SNMA 12 04 08-KR 32101箱(10個)11.9-----
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10340032SNMA 12 04 12-KR 32101箱(10個)11.5-----
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10340066SNMA 12 04 16-KR 32101箱(10個)11.1-----
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60766115SNMG 12 04 04-MF 11251箱(10個)12.3-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63811495SNMG 12 04 08-MF1箱(10個)------
20,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60766124SNMG 12 04 08-MF 11251箱(10個)11.9-----
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10340705SNMG 12 04 08-QM S05F1箱(10個)11.9-----
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63856880SNMG 12 04 08-SM1箱(10個)8.5-----
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16481334SNMG 12 04 08-SM H13A1箱(10個)8.5-----
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60739707SNMG 12 04 08-XM GC301箱(10個)11.9-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05537077SNMG 12 04 12-MM 20251箱(10個)11.5-----
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16481368SNMG 12 04 12-SM 11051箱(10個)8.5-----
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60761005SNMG 12 04 12-SM H13A1箱(10個)8.5-----
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63856785SNMG 12 04 12-SMR1箱(10個)8.5-----
13,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
60739752SNMG 12 04 12-XMR GC151箱(10個)11.5-----
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05537104SNMG 12 04 16-MM 20251箱(10個)11.1-----
18,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする