曜日別特売
VNMG 16 04 12-SM 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック 63857230

 

VNMG 16 04 12-SM 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック 63857230
VNMG 16 04 12-SM 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック 63857230

35°菱形ネガチップ T-Max P 1105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.1906注文コード63857230品番VNMG 16 04 12-SM
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材S切刃長さ(mm)15.406勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする