CNGM120412F-HGR T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63857266

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)1.2注文コード63857266品番CNGM120412F-HGR
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)3.5被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.2母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする