KANA(片山チエン)
スパンボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63857396
品番
SB0601H【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,740
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
形状
SB0(半円形)
荷重種別
H:重荷重
材質(本体)
合成樹脂
種類
スナップアイドル
列数
1
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)