オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ NO224 ラミレス長尺
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(5巻)
幅(mm)
50
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
63858447
品番
22450500
参考基準価格(税別)
¥18,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
手で切断可能
用途
軽~中梱包用。(機械用)
トラスコ品番
808-0989
材質
クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
クリーム
種類
ラミネートレス
長さ(m)
500
粘着剤
ゴム系
主な用途
軽~中梱包用
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。