220-04004-XXL 化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ) 63859338

化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63859338品番220-04004-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。

用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイトサイズXXL規格JIS T 8115:2015タイプ5適応身長(cm)186~194適応胸囲(cm)116~124タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性トラスコ品番251-5262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする