※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
100
100
200
300
400
500
ピッチ(mm)
30
30
40
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63859856
品番
MMR1906-100315
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
トラスコ品番
858-4311
材質
フレーム:スチール、シャフト:スチール
ピッチ(mm)
30
全幅(mm)
138
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません