MMR1906-400215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR1906-400215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859944
MMR1906-400215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859944

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)20
内容量1台注文コード63859944品番MMR1906-400215
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

トラスコ品番858-4359材質フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)20全幅(mm)438ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする