MMR1906-400310 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR1906-400310 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859969
MMR1906-400310 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859969

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)30
内容量1台注文コード63859969品番MMR1906-400310
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

トラスコ品番858-4362材質フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)30全幅(mm)438ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする