MMR1906-400415 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR1906-400415 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859987
MMR1906-400415 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 63859987

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)40
内容量1台注文コード63859987品番MMR1906-400415
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

トラスコ品番858-4368材質フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)40全幅(mm)438ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする