曜日別特売
MR3812-300520 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 63860127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR3812-300520 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 63860127
MR3812-300520 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 63860127

スチールローラーコンベヤ(MR3812型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード63860127品番MR3812-300520
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

トラスコ品番858-4536材質フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)50全幅(mm)338ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする