曜日別特売
PDD4/2666-16G PCメモリー プリンストン 63861518

PCメモリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量16(GB)
内容量1台注文コード63861518品番PDD4/2666-16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

容量(GB)16メモリ規格DDR5対応その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25対応SPD定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)CASレイテンシーCL119
注意
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取り扱い説明書にてご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする