- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 63867528

 

- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 63867528
- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 63867528
- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 63867528
- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 63867528
モノタロウ

チャンネルブラシ I型

(100件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
材質(ブラシ部)ナイロン
毛丈(mm)18
内容量1本注文コード63867528品番-
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直型、錆びない。

用途簡単な汚れ落とし。ヘッド形状I型材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)210毛丈(mm)18幅(mm)10線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチール
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 機械のメンテナンスに

油がこびりついたマシンの清掃に使用した。
粗めのブラシで固着した油をこすり落とした後の掃除に丁度良い固さとこし。

2025-10-20
用途: 商品の研磨時

青銅とアルミ合金の商品研磨で使用しています。酸化したシミが取れるので重宝をしております。

対象商品 : 35098454
2025-10-27
用途: 錆や汚れ落とし
サービス業

毛にコシが無く、広がりやすい。コシが無いので使いにくい。細かい物には不向き。

対象商品 : 35098454
2025-06-04
用途: 機械の整備
サービス業

もうちょっと真鍮にコシがあれば最高でした。
一般的なモノよりブラシ部分が広がりやすいと思います。
安価なのでリピートしますが。

2025-02-10
用途: 用途多様のオールマイティ
農・林・水産業

ナイロンから真鍮まで、キャブレターの外装からミッションケースの油汚れまで用途多様に使用しています。15%オフでまとめ買いもお得で嬉しいです。

2025-07-27
用途: 整備
昇緑庭建設業・工事業

ホームセンターで売っているものと変わらない。値段も安くて満足です。

2025-05-13
用途: 錆落とし
運輸・通信業

色々な所の錆落としをするのに購入しました。
お値段リーズナブルなので助かります。

対象商品 : 35098445
2024-09-04
用途: 錆び落とし

ブラシの固さが適当で、使い勝手が良く安くて助かります。
お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする