曜日別特売
SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298

SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298
SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298
SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298
SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298
SH-6410H 18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ SUGICO(スギコ) 63872298

18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63872298品番SH-6410H
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸293×Φ276×H232mm●半カール●NSF●容量:約10L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1124アズワン品番67-2417-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする