曜日別特売
EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737

EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737
EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737
EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737
EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737
EA524AG-4 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ 63875737

15x135mm 超硬付スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63875737品番EA524AG-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,942
販売価格(税別)
7,220

ガスケット・カーボン・錆の除去に。

仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパーアズワン品番65-9262-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする