EA764AF-25A アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 63875999

EA764AF-25A アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 63875999
EA764AF-25A アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 63875999
EA764AF-25A アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 63875999
EA764AF-25A アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 63875999

アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63875999品番EA764AF-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,743
販売価格(税別)
6,130

内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
電源:バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m(12m×3)延長できます。 ※最大3本までのデイジーチェーン接続が可能です。 ※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。 安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※3本のディジーチェーン接続の場合、消費電流は合計で180mAとなります。

仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mAケーブル長(m)12アズワン品番65-9280-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする