曜日別特売
MI-033 SUSコーヒーミル MIシリーズ 川崎合成樹脂 63876148

MI-033 SUSコーヒーミル MIシリーズ 川崎合成樹脂 63876148
MI-033 SUSコーヒーミル MIシリーズ 川崎合成樹脂 63876148
MI-033 SUSコーヒーミル MIシリーズ 川崎合成樹脂 63876148

SUSコーヒーミル MIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-8924-54注文コード63876148品番MI-033
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

セラミック刃は取外しが可能です。(内刃のみ)
水洗いしても錆びることがなくいつでも清潔にお使いいただけます。
光沢を抑えたサテン仕上げで飽きのこないシンプルなデザインです。コーヒー豆を挽く際にしっかりと力が入る「滑り止めグリップ」を装備しました。滑り止めグリップにはハンドルが収納できます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉(径)47×135(高)mm 〈滑り止めグリップ〉54×50×20(高)mm 〈ハンドル〉27×113×35(高)mm●重量(約):220g●容器容量(約):120mL●材質●▼〈フタ、本体、容器〉18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、ポリプロピレン 〈刃部〉セラミック磁器 〈滑り止めグリップ〉シリコーンゴム●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール〉100℃ 〈シリコーンゴム〉180℃●生産国:日本アズワン品番65-8924-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする