SH-657MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880637

SH-657MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880637
SH-657MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880637
SH-657MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880637
SH-657MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880637

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ150×H83mm×柄長600mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1513
注文コード
63880637
品番
SH-657MP-600
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
MPタイプは注ぎやすい口付になっております。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

アズワン品番
67-2418-65
仕様
●サイズ:Φ150×H83mm×柄長600mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1513
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする