曜日別特売
TL-290(両面) 8kg デジタルスケール(両面) TL-290(両面)シリーズ タニタ 63880899

デジタルスケール(両面) TL-290(両面)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63880899品番TL-290(両面) 8kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

零点リセット機能
風袋引、連続風袋計量機能
切替可能オートオフ機能(50、10、30、60分、連続)
上下限機能
カウント機能
※単2アルカリ乾電池(LR14)×6本(別売)
※御注文時に使用地区のご指定をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:D352×W238×H87mm●ひょう量:8kg●目量:2g●皿寸法:230×230mm●質量:2.8kg●付属品:ACアダプタ、ステンレス皿●コード番号:AC6875アズワン品番67-2426-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする