GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989

GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989
GN-1260 低反発スリング ゴクナン 大綱 63882989

低反発スリング ゴクナン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)6
ロープ径(Φmm)12
使用荷重(t)1.3
内容量1本注文コード63882989品番GN-1260
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。
体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。
NETIS登録商品 KTK-170004-A

用途
高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
質量(kg)3.2長さ(m)6使用荷重(t)1.3アイの長さ(mm)240アイ部幅(mm)120ロープ径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする