曜日別特売
4U-1040 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883454

4U-1040 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883454
4U-1040 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883454
4U-1040 JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱 63883454

JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)4
ロープ径(Φmm)10
使用荷重(t)0.837
内容量1本注文コード63883454品番4U-1040
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588

作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。

用途一般玉掛け作業質量(kg)1.6長さ(m)4使用荷重(t)0.837ロープ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする