大綱
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
2
1
1.5
2
3
4
5
6
ロープ径(Φmm)
14
9
10
12
16
使用荷重(t)
1.64
0.678
0.837
1.21
2.14
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63883576
品番
4U-1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途
一般玉掛け作業
質量(kg)
2.5
長さ(m)
2
使用荷重(t)
1.64
ロープ径(Φmm)
14
ワイヤー径(Φmm)
14