曜日別特売
TC-08625 トラッククレーン用ワイヤ 大綱 63883725

TC-08625 トラッククレーン用ワイヤ 大綱 63883725
TC-08625 トラッククレーン用ワイヤ 大綱 63883725
TC-08625 トラッククレーン用ワイヤ 大綱 63883725
TC-08625 トラッククレーン用ワイヤ 大綱 63883725

トラッククレーン用ワイヤ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)62.5
内容量1本注文コード63883725品番TC-08625
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥36,168
販売価格(税別)
32,880

トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。
高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。
より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。

用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用長さ(m)62.5ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)47質量(kg)17.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63883716
2024-05-01
用途: トラッククレーワイヤー入れ替えに

取り付けによりを取らなくていいので場所たいした道具もいらないので時短でいい商品です。

対象商品 : 63883725
2023-03-08
用途: トラッククレーンワイヤー交換

よりもどしになっていて、そのままドラムに巻き付けすることが出来ました。価格も他社に比べて割安で大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする