SARAYA(サラヤ)
カウンタークロス 100枚×9袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(9袋)
アズワン品番
67-2518-09
注文コード
63890069
品番
79520
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥性が高く雑菌の繁殖を抑えるので、清潔にお使いいただけます。
仕様
●材質:レーヨン、ポリエステル●単品(1袋)サイズ:300×165×135mm●単品(1袋)重量:970g●1枚のサイズ:320×600mm
アズワン品番
67-2518-09
繰り返し・詰め替え
対応