79521 カウンタークロス 100枚×9袋 SARAYA(サラヤ) 63890078

カウンタークロス 100枚×9袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(9袋)アズワン品番67-2518-10注文コード63890078品番79521
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

乾燥性が高く雑菌の繁殖を抑えるので、清潔にお使いいただけます。

仕様●材質:レーヨン、ポリエステル●単品(1袋)サイズ:300×165×135mm●単品(1袋)重量:970g●1枚のサイズ:320×600mmアズワン品番67-2518-10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする