曜日別特売
SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027

SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027
SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027
SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027
SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027
SH-1911E25TP スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ SUGICO(スギコ) 63893027

スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明)1/1サイズ SH-191シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2396-63
内容量1個注文コード63893027品番SH-1911E25TP
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スチームコンベクション用としても最適です。
衝撃に強いコーナー
▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。
▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×325×H25mm●1/1サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:SUS(AISI)304●穴径:Φ6mm●板厚:0.8mm●注)NO STEPPED WALL(段付なし)●コード番号:ST1175アズワン品番67-2396-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする