曜日別特売
24cm モリブデン深型ボール 玉虎堂製作所 63893666

モリブデン深型ボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-2415-20
内容量1個注文コード63893666品番24cm
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ240×H122mm●容量:5L●板厚:0.6mm●コード番号:AA0225アズワン品番67-2415-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする