曜日別特売
33cm(蓋) 蓚酸アルミボール(蓋) 森中製作所 63893779

蓚酸アルミボール(蓋)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2415-38
内容量1個注文コード63893779品番33cm(蓋)
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ355mm●板厚:0.7mm●コード番号:AC6275アズワン品番67-2415-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする