曜日別特売
- テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 63898217

- テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 63898217
- テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 63898217
- テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 63898217
- テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm アルファーミラージュ 63898217

テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
番手#800
内容量1本注文コード63898217品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。
4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。

厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50番手#800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする