曜日別特売
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030

ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030
ACA-PD106W AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 63899030

AC充電器 USB PD対応 PD65W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード63899030品番ACA-PD106W
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。
最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。
奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。
ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。
トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。

仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なしホワイト使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする