コノエ
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(36個)
1パック(40個)
1パック(38個)
1パック(39個)
1パック(36個)
1パック(26個)
1パック(25個)
1パック(24個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
ねじ径(mm)
5
4
5
6
8
10
長さ(mm)
30
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(36個)
注文コード
63900105
品番
M039-0530
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
表面処理
ユニクロメッキ