曜日別特売
M042-0520 MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエ 63900814

MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(70個)
1パック(70個)
1パック(270個)
1パック(250個)
1パック(240個)
1パック(230個)
1パック(200個)
1パック(180個)
1パック(150個)
1パック(120個)
1パック(195個)
1パック(190個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(110個)
1パック(145個)
1パック(125個)
1パック(115個)
1パック(100個)
1パック(85個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(95個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(60個)
1パック(45個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(29個)
1パック(26個)
1パック(24個)
1パック(22個)
ねじ径(mm)5
長さ(mm)20
内容量1パック(70個)注文コード63900814品番M042-0520
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。

頭部形状トラス長さ(mm)20材質スチール表面処理ユニクロメッキねじ径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63900525
2024-06-12
用途: キャスター固定
レーベンプルス製造業

キャスター取り付け時に何本も使うので、もっと低価格だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする