CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911

CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911
CL12DA NN 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 63900911

10.8V 充電式 全ねじカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63900911
品番
CL12DA NN
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

トップクラスの軽量ボディ
質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)
重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。
業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm
コレクトボックス標準付属
ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。
定置切断可能
上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。
トリマ装着可能
標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。
LEDライト付
LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。
仮置きに便利なフック付きです。
1充電当たりの作業量(目安)
電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断
電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断
※数値は参考値です。条件や環境により異なります

用途
全ねじの切断
質量(kg)
2.7(BSL1240M装着時)
電圧(V)
10.8
切断能力
軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8
最小切断長(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする