ファミラ 電動ノコギリ専用 マンガン鋼替え刃 木材・カーペット用 3枚組

ファミラ 電動ノコギリ専用 マンガン鋼替え刃 木材・カーペット用 3枚組 - ファミリー・ライフ

充電式コードレス電動ノコギリ専用の替え刃です。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。 ※電動ノコギリ本体は商品に含まれておりません

材質
マンガン鋼
質量(g)
約30
幅(cm)
約22.5
高さ(cm)
約0.1
奥行き(cm)
約2.5
内容量
1セット(3枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434832604738
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする