コノエ
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(12個)
1パック(12個)
1パック(48個)
1パック(47個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(62個)
1パック(58個)
1パック(49個)
1パック(45個)
1パック(50個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(27個)
1パック(41個)
1パック(37個)
1パック(24個)
1パック(21個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(10個)
呼び径
8
2
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
50
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全51種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
63904655
品番
M061-0850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
呼び径
8
長さ(mm)
50
材質
S45C-A
種類
平行ピン
タイプ
A種