曜日別特売
#101202【ワケあり】 壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α ウォールボンド工業 63904657

壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(18kg)注文コード63904657品番#101202【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★

用途壁紙施工用接着剤特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ホワイト内容量(kg)18施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。
※標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。
※他の接着剤と混合しないで下さい。
※希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。
※希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。
※糊付けの際、養生を行って下さい。
※冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
※気温5℃以下では使用しないで下さい。
※下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に置いて下さい。
※万一飲み込んだ場合は吐き出させる等の処置をし、目に入った場合はただちに水で15分以上洗い流し、いずれの場合も医師に相談して下さい。
※手や皮膚に付着した場合、荒れ性の方はクリーム等での手入れをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする