曜日別特売
M061-1050 MIC 平行ピンA種m6 (45C-A) コノエ 63904716

MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(12個)
1パック(12個)
1パック(48個)
1パック(47個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(62個)
1パック(58個)
1パック(49個)
1パック(45個)
1パック(50個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(27個)
1パック(41個)
1パック(37個)
1パック(24個)
1パック(21個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(10個)
呼び径10
長さ(mm)50
内容量1パック(12個)注文コード63904716品番M061-1050
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。

呼び径10長さ(mm)50材質S45C-A種類平行ピンタイプA種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする