コノエ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(65個)
1パック(65個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(35個)
1パック(27個)
1パック(20個)
1パック(30個)
1パック(29個)
1パック(26個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
8
10
12
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全73種類を一覧で見る
内容量
1パック(65個)
注文コード
63907105
品番
M073-0412
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴