曜日別特売
M075-0320 MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエ 63908496

MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(65個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(40個)
1パック(70個)
1パック(50個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(45個)
1パック(27個)
1パック(23個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(26個)
1パック(28個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径(mm)3
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(65個)注文コード63908496品番M075-0320
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435長さ(mm)20ねじピッチ(mm)0.5ねじ径(mm)3表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63908995
2023-12-13
用途: オフロードバイクのハンドガードとハンドル間の固定用

何回も転倒するとアルミ製スチール製どちらの商品も
曲がって使用出来なくなります。
ネジだけの販売は無く一式新たに購入より出費が少なく
アルミより重量増えますが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする