曜日別特売
M722-0645 MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート) コノエ 63916248

MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじ径(mm)6
長さ(mm)45
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(15個)注文コード63916248品番M722-0645
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。

材質スチール長さ(mm)45ねじピッチ(mm)1ねじ径(mm)6表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする