コノエ
MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(14個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじ径(mm)
8
6
8
10
12
長さ(mm)
35
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
1.25
1
1.25
1.5
1.75
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63916363
品番
M722-0835
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質
スチール
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径(mm)
8
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角